Kabelsko for lodding DIN 46211
Loddet kabelsko DIN 46211
BATTERIKABELSKO 25-50MM. 12X 8,2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. trådtverrsnitt | 25,0-50,0 mm² |
Flenshull | M12 |
Min./maks. kabelgjennomføring | 12,0-8,2 mm |
Materialtykkelse | 2,00 mm |
Lengde x bredde | 49 x 22,0 mm |
Materiale | Messing |
Overflate | Tinnbelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.