Kabelsko for lodding DIN 46211
Loddet kabelsko DIN 46211
BATTERIKABELSKO 35-70MM. 12X 9,5
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. trådtverrsnitt | 35,0-70,0 mm² |
Flenshull | M12 |
Min./maks. kabelgjennomføring | 12,0-9,5 mm |
Materialtykkelse | 2,50 mm |
Lengde x bredde | 51,8 x 22,0 mm |
Materiale | Messing |
Overflate | Tinnbelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.