Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelsko for lodding DIN 46211

Loddet kabelsko DIN 46211
BATTERIKABELSKO 50-95MM. 10X11,2

Art.-nr. 05579240
EAN 4011231464208
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
Min./maks. trådtverrsnitt

50,0-95,0 mm²

Flenshull

M10

Min./maks. kabelgjennomføring

10,0-11,2 mm

Materialtykkelse

3,00 mm

Lengde x bredde

54,5 x 21,0 mm

Materiale

Messing

Overflate

Tinnbelagt

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
WGLG 100 selvantennende gassloddeenhet

GASSLODDEBOLT WGLG 100

Praktisk og allsidig enhet: kan brukes som loddebolt eller som varmluftpistol
x 1 Ant.
Loddetinn til elektronikk nr. 1

LODDETINN ELEKTRO NR.1 250G

Lav loddetemperatur på grunn av hurtigflytende loddetinn
Loddevæske nr. 41

BERA LODDEVANN KONSENTRERT 1L. FLASKE

Sinkklorid-fri myk loddeflux i henhold til DIN EN 29454-1/2.1.2.A
x 1 Ant.
Kabelsko til lodding, DIN 46211 sortiment 72 deler i systemkoffert

CBLCON-SLDR-CBLLUG-SYSKO-DIN46211-72PCS