Kabelsko for lodding DIN 46211
Loddet kabelsko DIN 46211
BATTERIKABELSKO 50-95MM. 12X11,2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. trådtverrsnitt | 50,0-95,0 mm² |
Flenshull | M12 |
Min./maks. kabelgjennomføring | 12,0-11,2 mm |
Materialtykkelse | 3,00 mm |
Lengde x bredde | 58 x 22,0 mm |
Materiale | Messing |
Overflate | Tinnbelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.