Kabelsko for lodding DIN 46211
Loddet kabelsko DIN 46211
BATTERIKABELSKO 70-120MM. 10X13,5
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. trådtverrsnitt | 70,0-120,0 mm² |
Flenshull | M10 |
Min./maks. kabelgjennomføring | 10,0-13,5 mm |
Materialtykkelse | 3,50 mm |
Lengde x bredde | 54,5 x 21,0 mm |
Materiale | Messing |
Overflate | Tinnbelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.