Kabelsko for lodding DIN 46211
Loddet kabelsko DIN 46211
BATTERIKABELSKO,6-16MM. 6X 4,3
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. trådtverrsnitt | 6,0-16,0 mm² |
Flenshull | M6 |
Min./maks. kabelgjennomføring | 6,0-4,3 mm |
Materialtykkelse | 1,20 mm |
Lengde x bredde | 26,5 x 11,0 mm |
Materiale | Messing |
Overflate | Tinnbelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.