Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelsko han, runde

Kabelsko, han, runde,
KABELSKO HAN 1,5-2,5 Ø5,0 RUND BLÅ

Art.-nr. 05589482

EAN 4011231469395

Priser vises for kunden etter pålogging
Kabelsko han, runde

Art.-nr. 05589482

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Installatøren må sjekke den innsatte kabelen (eventuelt ved å prøve å trekke den ut).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For meget tynne flertrådete kobberledere

Min./maks. trådtverrsnitt

1,5-2,5 mm²

Farge

Blå

Diameter

5 mm

Maks. nominell spenning

600 V/AC

Min./maks. temperaturområde

-10 til 75 °C

Materiale

Kobber

Overflate

Tinnbelagt

Isolasjonsmateriale

PVC

Halogenfri

Nei

Silikonfri

Nei

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
presstenger For utskiftbare hoder

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Kompakt design