Kabelsko isolert, hun
Kabelsko, isolert, hun
KABELSKO HUN 0,5-1,0 6,3 RØD
Art.-nr. 05589051
EAN 4011231467742
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Installatøren må sjekke den innsatte kabelen (eventuelt ved å prøve å trekke den ut).
For meget tynne flertrådete kobberledere
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,5-1 mm² |
Farge | Rød |
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | 6,3 x 0,8 mm |
Maks. nominell spenning | 600 V/AC |
Min./maks. temperaturområde | -10 til 75 °C |
Materiale | Kobber |
Overflate | Tinnbelagt |
Isolasjonsmateriale | PVC |
Halogenfri | Nei |
Silikonfri | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.