Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelsko isolert, hun

Kabelsko, isolert, hun
KABELSKO HUN 1,5-2,5 6,3 BLÅ

Art.-nr. 05589052

EAN 4011231467834

Priser vises for kunden etter pålogging
Kabelsko isolert, hun

Art.-nr. 05589052

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Installatøren må sjekke den innsatte kabelen (eventuelt ved å prøve å trekke den ut).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For meget tynne flertrådete kobberledere

Min./maks. trådtverrsnitt

1,5-2,5 mm²

Farge

Blå

Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter

6,3 x 0,8 mm

Maks. nominell spenning

600 V/AC

Min./maks. temperaturområde

-10 til 75 °C

Materiale

Kobber

Overflate

Tinnbelagt

Isolasjonsmateriale

PVC

Halogenfri

Nei

Silikonfri

Nei

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
presstenger For utskiftbare hoder

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Kompakt design