Kabelsko ring
Kabelsko, ring, isolert
KABELSKO RING 0,5-1,0 4,0 RØD
Art.-nr. 05589011
EAN 4011231467537
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Installatøren må sjekke den innsatte kabelen (eventuelt ved å prøve å trekke den ut).
For meget tynne flertrådete kobberledere
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,5-1 mm² |
Farge | Rød |
Flenshull | M4 |
Maks. nominell spenning | 600 V/AC |
Min./maks. temperaturområde | -10 til 75 °C |
Materiale | Kobber |
Overflate | Tinnbelagt |
Isolasjonsmateriale | PVC |
Halogenfri | Nei |
Silikonfri | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.