Kabelsko, ringtype
Kabelsko, ringtype
Art.-nr.
0555511205
EAN 4046777535327
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
Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
Min./maks. trådtverrsnitt | 1,5-2,5 mm² |
Farge | Blå |
Flenshull | M5 |
Elektrisk gjennomslagsfasthet | 30 kV/mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min./maks. temperaturområde | -55 til 125 °C |
Min. krympetemperatur | 300 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.