Kabelskohus Deutsch DT-serien OEM-kvalitet
Deutsch DT kabelskohus, hun
DEUTSCH DT 6-LEDER HUS FOR HUNKABELSKO
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For anleggs- og landbruksmaskiner (f.eks. Claas, Caterpillar)
Antall elektriske poler | 6 STK |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Maks. strømstyrke | 13 A |
Min./maks. temperaturområde | -55 til 125 °C |
Materiale | Termoplast |
Farge | Grå |
Tilsvarer originalreservedelnummer | DT06-6S |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.