Kabelstativ
Kabeldispenser med rolleopptak
KABELSTATIV FOR SPOLE 8MM STANG B 500MM
Art.-nr. 0956109004
EAN 7331176804318
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Solid konstruksjon laget av stål og acetat for langvarig holdbarhet
- Designet for å gi stabilitet og sikkerhet uten lastekapasitet
- To monteringsalternativer: gjennomgående stang med to skruer eller vogge med fire skruer
- Perfekt for organisering av kabler i ulike miljøer
- Kompakt størrelse som passer inn i trange rom
Kabelstativet er ideelt for organisering av kabler i begrensede rom, og passer perfekt til bruk i kontorer, verksteder, serverrom og hjemmemiljøer hvor effektiv kabelhåndtering er nødvendig
Lengde | 500 mm |
Bredde | 500 mm |
Høyde | 100 mm |
Lastekapasitet | 0 |
Materiale | Steel / acetate |