Kabelstativ Kabelstativ
Kabeldispenser
KABELSTATIV FOR SPOLE VOGGE B 540MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Art.nr. 1770 100 Innfesting, 2 skruer,gjennomgående stang
- Art.nr. 1770 150 Innfesting, 4 skruer,type vogge
Lengde | 540 mm |
Bredde | 540 mm |
Høyde | 50 mm |
Lastekapasitet | 0 |
Materiale | Steel / acetate |
Farge | Rød |