Kabeltettning For uisolerte kabelkoblinger
Tetning for enkel ledning (TETNING)
KABELTETTING 0,5-1,0 3,40 HVIT
Art.-nr. 0558991408
EAN 4046778094243
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Tetningsdiameter (C) | 3,40 mm |
Min./maks. diameter på isolasjon (A) | 1,4-2,1 mm |
Egnet for hulldiameter | 5,40 mm |
Kragediameter (F) | 6,00 mm |
Lengde | 7,5 mm |
Farge | Ren hvit |