Kabeltettning For uisolerte kabelkoblinger
Tetning for enkel ledning (TETNING)
KABELTETTING 1,0-2,5 3,40 RØDBRUN
Art.-nr. 0558991407
EAN 4046778094205
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Tetningsdiameter (C) | 3,40 mm |
Min./maks. diameter på isolasjon (A) | 1,9-3,0 mm |
Egnet for hulldiameter | 5,15 mm |
Kragediameter (F) | 5,65 mm |
Lengde | 7,5 mm |
Farge | Rødbrun |