Kabeltettning For uisolerte kabelkoblinger
Tetning for enkel ledning (TETNING)
KABELTETTING (1,7- 2,4)-GUL-D3,4
Art.-nr. 055899141
EAN 4024835352574
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Tetningsdiameter (C) | 3,40 mm |
Min./maks. diameter på isolasjon (A) | 1,7-2,4 mm |
Egnet for hulldiameter | 5,15 mm |
Kragediameter (F) | 6,10 mm |
Lengde | 7,8 mm |
Farge | Gul |