Kabeltrommel 16 A
Kabeltrommel H07RN-F 3G1.5 Amiga
KABELTROMMEL 20M 4 KONT. (H07RN-F3G1,5)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Robust kabeltrommel med kabelføring, brems og håndtak med godt grep
- Godkjent for utendørs bruk
Kabeltype | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kabellengde | 20 m |
Design | 4 stikkontakter med jording |
Nominell strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 230 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Lengde x bredde x høyde | 230 x 200 x 350 mm |
Effekt (med kabel rullet ut) | 3200 W |
Effekt (med kabel rullet sammen) | 1100 W |
Overopphetingsbeskyttelse | Termisk effektbryter |
Würth-katalog (1)
Dataark (0)