Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabeltrommel 16 A

Kabeltrommel H05RN-F 3G2.5 Amiga
KABELTROMMEL 20M 4 KONT.(H07RN-F3G2,5)

Art.-nr. 9501000035
EAN 4056807748207

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med overopphetingsbeskyttelse
  • Robust kabeltrommel med kabelføring, brems og håndtak med godt grep

  • Godkjent for utendørs bruk
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kabeltype

H07RN-F3G2,5 mm²

Kabellengde

20 m

Design

4-fals

Nominell strømstyrke

16 A

Nominell spenning

230 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Lengde x bredde x høyde

380 x 240 x 260 mm

Pluggtype

F

Effekt (med kabel rullet ut)

3600 W

Effekt (med kabel rullet sammen)

1100 W

Overopphetingsbeskyttelse

Termisk effektbryter

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger