Kaldavfettingsmiddel, VEKK! 200l
Kaldavfettingsmiddel VEKK
VEKK 25LIT
Art.-nr.
0890270113
EAN 4046777768916
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brutalt effektivt kaldavfettingsmiddel
* Brukes konsentrert
* Gir enkel fjerning av asfaltnupper, tjære, olje, fett og salt
* Ideell som forbehandlingsmiddel før polering
* Brukes på bilens karosseri og felger.
* Gir enkel fjerning av asfaltnupper, tjære, olje, fett og salt
* Ideell som forbehandlingsmiddel før polering
* Brukes på bilens karosseri og felger.
MerknadSkal ikke påføres varme overflater. Ha kontroll på virketiden, og la ikke kaldavfettingen få tørke inn. Lakkerte deler uten klarlakk kan bli kraftig mattet ned. Vis forsiktighet med nylakkerte flater, plast- og gummikomponenter. Vi anbefaler å gjøre egne forsøk.
Produktinformasjon
Dataark(X)
BruksområdeBrukes på bilens nedre deler opp til vinduene. Bilen bør deretter vaskes med egnet såpe og svamp. Godt egnet for avfetting av maskindeler, motorer etc.
Innhold | 25 l |
Produktvekt (per element) | 25 kg |
Beholder | Kanne |
Kjemisk base | Blanding av destillerte mineraloljer |
Farge | Klar |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Fosfatfri | Nei |