Kalibreringsenhet for kalibrering av hjelpesystemer for nyttekjøretøy ADAS-kalibreringsverktøy lastebil/buss
Måle- og kalibreringsverktøy CV W.EASY ADAS
WABCOWÜRTH ADAS KALIBRERINGSRIGG
WABCOWÜRTH HARDWARE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Generer ytterligere inntekter gjennom service av flere merker
- Enten det er lastebil, buss eller varebil, tilbyr vårt produkt en løsning
- Det laserassisterte ADAS-kalibreringsverktøyet er en kalibreringsenhet for de vanligste kjøretøyprodusentene og modellene
- Egnet for kalibrering av hjelpesystemer i henhold til geometrisk aksel eller kjøretøysymmetriaksel
- Veldig lett å transportere og kan brukes nesten umiddelbart på grunn av rask klargjøringstid
- Den integrerte dobbeltrørforlengelsen forkorter systeminnstillingstiden og støtter en spesiell monteringsinnstilling for varebiler
- Kalibrering utføres i henhold til OE-produsentens spesifikasjoner
- Modulær og kan derfor utvides når som helst for kalibrering av frontkameraet på varebiler, samt radarkalibreringen på tunge nyttekjøretøy
- Diagnoserapporten for innsending til forsikringsselskapet skrives ut via W.EASY-diagnose for flere merker
Leveringsomfang
- Vogn inkl. monteringsmast og justerbar
- dobbel rørforlengelse
- Roterende linjelaser
- Spesialverktøy for å bestemme kamerahøyden
- 2 stk. laserenheter med skala
- 2 stk. selvsentrerende hjulsensorer
- 2 stk. presisjonsspeilskalaer
- Transportkoffert med skuminnlegg for vekter og speil
- Dreieenhet og kalibreringsavtale for MAN/Scania/Iveco
- Monteringsbrakett og kalibreringsavtale for Volvo/Renault
W.EASY-diagnose for flere merker er nødvendig for diagnostikk og kalibrering. Kan utvides for radarkalibrering på tunge nyttekjøretøy, samt for kalibrering av frontkameraet på varebiler.
Kalibreringsapparat for kalibrering av førerassistansesystemer på nyttekjøretøy, busser og varebiler
Fest den merkespesifikke kalibreringsavtalen til ADAS-kalibreringsverktøyet. Bruk instruksjonene for den respektive kjøretøymodellen fra W.EASY-diagnosen for flere merker, og juster kalibreringsverktøyet foran bilen. Når verktøyet er riktig justert, foretar du kalibreringsprosessen med programvaren.
Lengde | 80 cm |
Bredde | 120 cm |
Høyde | 206 cm |
Produktvekt (per element) | 105.000 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.