Beslagspiker, syrefast A4
Kamstift rustfritt stål
KAMSTIFT 4,0 X 40MM A2 250 STK/PK
Art.-nr. 0681914041
EAN 4061975868084
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For impregnert treverk
I alle bærende konstruksjoner og konstruksjoner som er viktige for sikkerhet, skal det bare brukes fester, skruer og spiker produsert av rustfritt stål. Varmgalvaniserte festemidler, skruer og spiker, samt «terrasseskruer» kan brukes i andre strukturer. Det må imidlertid tas hensyn til at levetiden til varmgalvanisert metall kan være kortere enn impregnert tre.
BruksområdeTerrasse og balkongrammer, gjerder, pilarer osv.
InstruksjonerDet er av største betydning at alle festene, skruene og spikrene som brukes, er produsert av samme materiale. Galvaniserte og rustfrie stålprodukter må ikke berøre hverandre. Belegget av varmgalvaniserte produkter må være min. G185 i samsvar med ASTM A123 og A153 (laget av sink må være minst 90 mikrometer tykk). Bruk av produkter med et tynnere lag av sink bør unngås.
Diameter | 4 mm |
Lengde | 40 mm |
Materiale | Stål |