Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kanalløfter OEM BMW, MINI & RR Dobbel sakseløfter DS35EXHG2 3,5t

Dobbel sakseløfter 3,5 t DS35EXHG2-BMW
KANALLØFTER 3,5T BMW,MINI,RR GODKJENT

Art.-nr. W109710035

EAN 4099618479069

Priser vises for kunden etter pålogging
Kanalløfter OEM BMW, MINI & RR Dobbel sakseløfter DS35EXHG2 3,5t

Art.-nr. W109710035

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Spesielt utviklet for service- og reparasjon, godkjent for BMW, MINI og RR

  • Lavprofil dobbel sakseløfter som gir enkel tilgang til kjøretøy med lav bakkeklaring

  • EX-versjonen muliggjør sikker løfting av både kortere og lengre kjøretøy

  • Justerbar montering gir fleksibilitet i bruk (80 eller 90cm mellom platformene)

  • Korrosjonsbeskyttelse (CEC) som standard, kataforesebehandlet og pulverlakkert

  • Robust stålkonstruksjon sikrer høy stabilitet og lang levetid

  • Dobbelt system gir dobbel sikkerhet uten behov for ekstra sikkerhetslåser

  • Enkel betjening og smart design

  • Inkluderte gummiputer beskytter kjøretøyets understell

  • CE-stopp som standard for fotbeskyttelse uten fotavleder

  • Alle hydrauliske sylindere er skrubare, noe som øker servicevennligheten

  • Fullt hydraulisk system med integrert selvventilering sikrer pålitelig drift selv i skitne miljøer

  • Nødsenking er enkelt mulig ved strømbrudd
MerknadSpenning: 400V
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kanalløfteren er spesialdesignet for bruk med BMW, MINI og RR kjøretøy. Den er ideell for verksteder som utfører vedlikehold og reparasjoner på disse og andre bilmerker, gir sikker og effektiv løfting av kjøretøy opptil 3,5 tonn.

Lastekapasitet

3500 kg

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Slaghøyde

1940 mm

Antall betjeningsenheter

1 STK

Over bakken

Ja

Kompensasjonsutstyr

Elektronisk

Type kjøretøy

Personbil og nyttekjøretøy

Nominell spenning

400 V

Farge

Grå

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 120MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 40MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 80MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummi rampe I-ramp 1000 X 500 X 50

I-RAMP GUMMIMATTE 1000 X 500 X 50

Forenkler oppkjøring på sakseløftere/kanalløftere
Reduserer risikoen for skade på kjøretøyet og avlaster løfteren i bunn av løftet
x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS LAV SOFT HVIT 340X132X47

x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS HØY SOFT HVIT 340X150X95

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger