Kanalløfter Q-Lift 3,5t HG Dobbelsaks
Dobbel sakseløfter Q-Lift 3,5t
SAKSELØFTER Q LIFT3,5T DOBBELSAKS
Art.-nr. W109800035
EAN 4099618128493
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Elektro hydraulisk
- Meget rask
- Dobbel hydraulisk sikkerhet
- Klick up - forlengelse i begge ender.
- Slangelengde: 4,0m (2,0m løfter-kabinett)
- Løftehøyde 2000mm
- Produsert etter EN 1493-10
- Varmgalvanisert løfter
- Bunnramme: Varmgalvanisert
- Plattform: Varmgalvanisert
- Saks: Varmgalvanisert
Leveres uten hydraulikkolje
Egnet for bilverksteder, dekkverksteder, klargjøringsavdelinger for service, vedlikehold og reparasjon
![]() | |
Lastekapasitet | 3500 kg |
Drev for løfteplattform | Elektrohydraulisk |
Slaghøyde | 2000 mm |
Typebeskrivelse | Billøfter |
Antall betjeningsenheter | 1 STK |
Kompensasjonsutstyr | Elektronisk |
Type kjøretøy | Personbil |
Nominell spenning | 400 V/AC |
Farge | Galvanisert |
Plattformbredde | 620 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
