Kanalløfter Q-Lift 3,5t HG Enkelsaks
Sakseløfter Q-Lift 3,5 t
ENKELSAKS Q-LIFT 3,5T
Art.-nr. W109800135
EAN 4099618128820
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Løftehøyde på 1020 mm gjør den ideell for hjulskift, klargjøring og bilpleie
Varmgalvanisert for lang holdbarhet
- Elektro hydraulisk Q-Lift 3,5t kanalløfter med Varm galv
- Løftehøyde 1020mm
- Dobbel hydraulisk sikkerhet
- "Klick up" forlengelse i begge ender.
- Slangelengde: 4,0m (2,0m løfter -kabinett)
- Produsert etter EN 1493-10
- Varmgalvanisert løfter
- Bunnramme: Varmgalvanisert
- Plattform: Varmgalvanisert
- Saks: Varmgalvanisert
Avbildet versjon avviker da det er lakkert versjon
Leveres uten hydraulikkolje
Kanalløfter ideell for hjulskift, klargjøring og bilpleie, samt service og reparasjon som ikke krever høye løft
![]() | |
Lastekapasitet | 3500 kg |
Drev for løfteplattform | Elektrohydraulisk |
Slaghøyde | 1050 mm |
Typebeskrivelse | Billøfter |
Antall betjeningsenheter | 1 STK |
Kompensasjonsutstyr | Elektronisk |
Type kjøretøy | Personbil |
Nominell spenning | 400 V/AC |
Farge | Galvanisert |
Plattformbredde | 558 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
