Kanalløfter Q-lift 4,0T
Sakseløfter Q-Lift 4,0 t
ENKELTSAKS Q-LIFT 4,0T
Art.-nr. W109800140
EAN 4099618128967
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Elektrohydraulisk drift sikrer jevn og effektiv løfting
Varmgalvanisert for lang holdbarhet og motstandsdyktighet
- Elektro hydraulisk
- Dobbel hydraulisk sikkerhet
- Uttrekkforlengelse i begge ender.
- Slangelengde: 4,0m (2,0m løfter -kabinett)
- Varmgalvanisert løfter
- Bunnramme: Varmgalvanisert
- Plattform: Varmgalvanisert
- Saks: Varmgalvanisert
Bildet avviker, avbildet versjon er dobbelsaks
230/400V 3-fas
Leveres uten hydraulikkolje
Personbil|Nyttekjøretøy
![]() | |
Lastekapasitet | 4000 kg |
Drev for løfteplattform | Elektrohydraulisk |
Slaghøyde | 1020 mm |
Antall betjeningsenheter | 1 STK |
Type kjøretøy | Personbil og transporter |
Nominell spenning | 400 V/AC |
Farge | Sink, Svart |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
