Kanalløfter WWE 718
Sakseløftebord 3,5 t, WSL 35
KANALLØFTER WWE 718 3,5T
Art.-nr. W109400035
EAN 4053479823645
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Varmgalvanisert løfter med hurtigforlenger i begge ender
- Solid kvalitet
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, kan kobles om til 230 V
- CE-godkjent
- Varmgalvanisert
- Løftehøyde: 1890 mm
- Høy sikkerhet og enkel betjening
- Hurtigforlenger i begge ender
- Dobbel hydraulisk sikkerhet ved slangebrudd
- Kontrollert senkehastighet med hydraulisk kompensasjon
- Kan brukes til kjøretøy med lav bakkeklaring
- Bakkeklaring: 110 mm
- Kan eventuelt monteres uten omfattende byggtekniske arbeider på gulv
- Leveres med 1,5 m slange (forlenger kan kjøpes).
- Elektrohydraulisk
- Leveres uten hydraulikkolje
Leveres uten hydraulikkolje.
CE-godkjent. Godkjent i henhold til EN 1493.
Kanalløfter egnet for bruk i verksteder, klargjøringshaller, dekkeverksteder for vedlikehold, service og reparasjon
![]() | |
Lastekapasitet | 3500 kg |
Drev for løfteplattform | Elektrohydraulisk |
Slaghøyde | 1860 mm |
Antall betjeningsenheter | 1 STK |
Fundamentramme | Nei |
Over bakken | Ja |
Kompensasjonsutstyr | Elektronisk |
Type kjøretøy | Personbil |
Nominell spenning | 400 V/AC/DC |
Farge | Svart |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
