Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kanalløfter, lav 3,0T, XS30N-CAT

Sakseløfter 3,0 t XS30N-CAT
SAKSELØFTER 3,0T XS30N-CAT

Art.-nr. W109700031

EAN 4057612752861

Priser vises for kunden etter pålogging
Kanalløfter, lav 3,0T, XS30N-CAT

Art.-nr. W109700031

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kanalløfter med en imponerende lastekapasitet på 3000 kg, ideell for personbiler. Den elektrohydrauliske drevingen sikrer effektiv og jevn løfting, mens den elektroniske kompensasjonen gir presis kontroll. Designet for bruk over bakken, og kommer i en stilfull vindusgrå farge.
  • Elektrohydraulisk løfter for pålitelig og stabil løfting

  • Lastekapasitet på 3000 kg, ideell for personbiler

  • Løftehøyde på 1000 mm, perfekt for arbeid i lav høyde som ved hjulskift og bilpleie

  • Elektronisk kompensasjonsutstyr for presis og sikker løfting

  • Enkel betjening med én betjeningsenhet

  • Vindusgrå RAL 7040 farge gir et nøytralt og profesjonelt utseende

  • Stabil og sikker konstruksjon med kataphorese-belegg for langvarig beskyttelse

  • Platformlengde og -bredde tilpasset personbiler og mindre SUV-er

  • Kan låses med én hånd for enkel bruk
Merknad

Kan også leveres i pulverlakkert utgave!


230/400 Volt og løfteren kan flyttes rundt i verkstedet ved kjøp av mobiltets-sett

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Sakseløfter for personbiler, spesielt egnet for hjulskift og bilpleie. Med en lastekapasitet på 3000 kg og en løftehøyde på 1000 mm, er den perfekt for effektivt arbeid i lav høyde.

Lastekapasitet

3000 kg

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Slaghøyde

1000 mm

Antall betjeningsenheter

1 STK

Over bakken

Ja

Kompensasjonsutstyr

Elektronisk

Type kjøretøy

Personbil

Nominell spenning

400 V

Farge

Vindusgrå RAL 7040

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS LAV SOFT HVIT 340X132X47

x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS HØY SOFT HVIT 340X150X95

x 1 Ant.
Gummi rampe I-ramp 1000 X 500 X 50

I-RAMP GUMMIMATTE 1000 X 500 X 50

Forenkler oppkjøring på sakseløftere/kanalløftere
Reduserer risikoen for skade på kjøretøyet og avlaster løfteren i bunn av løftet
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 120MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 40MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 80MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger