Kappemaskin trykkluft Kappemaskin SI 2023
Trykkluft Skjæreverktøy SI 2033
KAPPEMASKIN 76MM GP 7033
Art.-nr.
07037990
EAN 4056807655512
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kompakt kappemaskin for kapping og sliping med Ø 76 mm skiver
- 10 mm spindel
- 22.000 o/min
- Lydtrykksnivå 85 dB
- Verktøy for montering av kutte- og slipeskiver medfølger
- 3 år garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.