Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kappsag HUSQVARNA K540i - HUSQVARNA K540I Kappsag HUSQVARNA K540i - HUSQVARNA K540I Kappsag HUSQVARNA K540i - HUSQVARNA K540I Kappsag HUSQVARNA K540i - HUSQVARNA K540I Kappsag HUSQVARNA K540i - HUSQVARNA K540I
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/yLfzju3ifaw

Kappsag HUSQVARNA K540i - HUSQVARNA K540I - 1
Kappsag HUSQVARNA K540i - HUSQVARNA K540I - 2
Kappsag HUSQVARNA K540i - HUSQVARNA K540I - 3
Kappsag HUSQVARNA K540i - HUSQVARNA K540I - 4
Kappsag HUSQVARNA K540i - HUSQVARNA K540I - 5

Kappsag HUSQVARNA K540i

Kappsag Husqvarna K540i
HUSQVARNA K540I

Art.-nr. 9501021524

EAN 7333377483828

Priser vises for kunden etter pålogging
Kappsag HUSQVARNA K540i

Art.-nr. 9501021524

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kappsag for presisjonskapping og enkel håndtering

Batteridrevet design for fleksibilitet og mobilitet uten behov for strømuttak



  • Ideell for presisjonskapping i harde materialer, mur- og landskapsarbeid

  • X-Halt™-bremsefunksjon gir økt sikkerhet under bruk

  • God balanse og høyt effekt/vekt-forhold for enkel håndtering

  • Skjæredybde på 100 mm med justerbar knivbeskyttelse for tilpasning til ulike oppgaver

  • Egnet for både våt og tørr skjæring, noe som gir allsidighet i bruksområder

  • Ergonomisk design med lav vibrasjon for komfortabel bruk over lengre tid

  • Null CO₂-utslipp under bruk, noe som gjør den miljøvennlig
MerknadKommer med sagblad
Kommer uten batteri
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

HUSQVARNA K540i er ideell for presisjonskutting av betong, stein og murverk i bygge- og anleggsbransjen.

Nominell spenning

36 V

Maks. kappskivediameter

250 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

6,1 kg

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
BATTERI HUSQVARNA 40-B330X

40-B330X BATTERI

Kraftig 36 V litium-ion batteri med langvarig 9 Ah kapasitet for effektiv ytelse
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
LADER HUSQVARNA 40-C500X

40-C500X HUSQVARNA LADER

Husqvarna 40-C500X-lader er en effektiv hurtiglader som er optimalisert for rask lading av batterier i det fleksible Husqvarna BLi-X 36V-batterisystemet. 40-C500X har ladeeffekt på 500 W og ActiveCool, et aktivt luftkjølesystem med integrerte vifter, og muliggjør rask lading uten behov for tidkrevende kjøleperioder.
x 1 Ant.
Diamantsagblad HUSQVARNA ELITE-CUT S35S BAT

ELITE-CUT S35 BAT 250MM

Diamantsagbladet HUSQVARNA ELITE-CUT S35S BAT gir presisjonskutting med stor diameter og stabil passform
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger