Kappsag K 770
Kappsag Husqvarna K770
HUSQVARNA K770
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimalisert motorytelse
Effektiv sylinderdesign, digitalt tenningssystem og X-Torq-motorteknologi
Skjæreskivebeskyttelse som er enkel å justere
Høy ytelse med lavere drivstofforbruk
Redusert slitasje
Kilereim med innkapslet, støvtett gir
Mindre slamdannelse, redusert vannbehov
Kompatibilitet med et bredt utvalg av kappeskivefôringer
Kappeskivebrems
For lengre levetid og lengre vedlikeholdsintervaller
Redusert vibrasjon i håndtakene
Leveres uten sagblad!
Må ikke brukes i lukkede rom. Fare for kvelning!
Maks. kappskivediameter | 350 mm |
Adapterdiameter | 25,4 mm |
Maks. kuttedybde | 125 mm |
Nominell effekt | 3,7 kW |
Maks. tomgangsturtall | 2700 tr/min |
Slagvolum | 73,5 cm³ |
Kapasitet, drivstoff | 0,9 l |
Lydtrykknivå (på operatørens øre) | 101 dB |
Garantert lydtrykknivå LWA | 115 dB |
Min. vibrasjon på håndtak bak | 2,5 m/s² |
Maks. vibrasjon på håndtak bak | 2,5 m/s² |
Min. vibrasjon på håndtak foran | 2,5 m/s² |
Maks. vibrasjon på håndtak foran | 2,5 m/s² |
Drivstofftype | 2-Stroke gasoline/oil mixture |
Maskinvekt | 10,1 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.