Kappsag K 970
Kappsag Husqvarna K970
HUSQVARNA K970
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimalisert motorytelse
Effektiv sylinderdesign, digitalt tenningssystem og X-Torq-motorteknologi
Kappskivebeskyttelse som er enkel å justere
Høy ytelse med lavere drivstofforbruk
Kilereim med innkapslet, støvtett overføring
- Redusert slitasje
- Arbeid på vegger og bakkenivå
Mindre slamdannelse, redusert vannbehov
Progressiv vannventil tilpasser vannforsyningen til det aktuelle behovet
Kompatibilitet med et bredt utvalg av Kappeskivefôringer
Kappeskivebrems
Redusert vibrasjon i håndtakene
Leveres uten sagblad!
Må ikke brukes i lukkede rom. Fare for kvelning!
Maks. kappskivediameter | 400 mm |
Adapterdiameter | 25,4 mm |
Maks. kuttedybde | 145 mm |
Nominell effekt | 4,8 kW |
Maks. tomgangsturtall | 2700 tr/min |
Slagvolum | 93,6 cm³ |
Kapasitet, drivstoff | 1 l |
Lydtrykknivå (på operatørens øre) | 104 dB |
Garantert lydtrykknivå LWA | 115 dB |
Min. vibrasjon på håndtak bak | 4,8 m/s² |
Maks. vibrasjon på håndtak bak | 4,8 m/s² |
Min. vibrasjon på håndtak foran | 3,4 m/s² |
Maks. vibrasjon på håndtak foran | 3,4 m/s² |
Drivstofftype | 2-Stroke gasoline/oil mixture |
Maskinvekt | 10,9 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.