Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Karbid fresestift 3R, tenner

Karbid fresestift med 3R-tenner

Art.-nr. 0616002321
EAN 4053478100082

Priser vises for kunden etter pålogging
Karbid fresestift 3R, tenner

Art.-nr. 0616002321
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
Ekstremt robust fresestift med høy slagfasthet for grovkutting i stål med en hardhet på < 55 HRC, støpejern, rustfritt stål, spesiallegeringer og harde ikke-jernmetaller.
  • Høy materialfjerningshastighet i kraftig bruk

  • Kuttegeometri med høy ytelse reduserer tanngjennombrudd, skader og knust hode.

  • De nyskapende 3R-tennene gjør at det også kan brukes ved lave hastigheter.

  • Produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder, inkludert full kontroll av loddeforbindelser
Merknad

Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker. Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene. Før du bruker slipespissen, må du kontrollere at spissen roterer riktig, og at klemfunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal. Ikke velg en klemlengde som er for liten. Vi anbefaler en minste klemlengde på ca. 2/3 av aksellengden. Misfarging kan oppstå på akselen på grunn av høy kutteytelse. Denne misfargingen forårsakes av den ekstremt høye temperaturen som verktøyet når, og utgjør ingen sikkerhetsrisiko. Materialer bearbeides vanligvis i omvendt rotasjon. Egnede verktøydrev: fleksible akseldrev, rette slipere, roboter, maskinverktøy.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tøffe bruksområder i skipsverft, støperier og stålindustrien. For bruk i alle områder av produksjon der konvensjonelle fresepinner regelmessig får tanngjennombrudd eller skade som følge av vanskelige produksjonsforhold. Egnet for bruksområder med høy omslagsvinkel, for fresing av smale konturer og for bruksområder som ikke tillater bruk av høye rotasjonshastigheter.

Form

Sylinderformet

Hodediameter x lengde på kuttekant

8 x 19 mm

Lengde

64 mm

Skaftdiameter

6 mm

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Spesiallegering, Ikke-jernholdige metaller, Hardt og tøft materiale

Egnet for hardhet opptil

55 HRC

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Tanntype

3R

Kuttemateriale

Karbid

Overflate

Bar

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Kutteevne (poengsystem)

3 av 4 punkter

Overflatekvalitet/finish (poengsystem)

2 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Styreatferd (poengsystem)

2 av 4 punkter

Skaftform

Sylinderformet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger