Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Karbid fresestift RADIUS, tenner

Karbid fresestift, tenner, Radius

Art.-nr. 0616590127
EAN 4056807693033

Priser vises for kunden etter pålogging
Karbid fresestift RADIUS, tenner

Art.-nr. 0616590127
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
Profesjonelt radiusverktøy med en kombinert sylindrisk og rund form for rask og unik avrunding av kanter i innvendige og utvendige skråfaser i nesten alle materialer, f.eks. stål med en hardhet på < 60 HRC, støpejern, rustfritt stål, spesiallegeringer, harde materialer (f.eks. Hardox) og harde ikke-jernmetaller.
  • Spesiell tanngeometri med overlappende tenner i midten av fresestiften for praktisk produksjon av glatte radiuser.

  • Den selvsentrerende styregeometrien hindrer at den glir på skarpe kanter.

  • Den glatte fronten på fresestiften hindrer at overflaten på arbeidsstykket skades.

  • Jevn fresing og utmerket håndtering

  • Produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder, inkludert full kontroll av loddeforbindelser
Merknad

Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker. Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene. Før du bruker slipespissen, må du kontrollere at spissen roterer riktig, og at klemfunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal. Ikke velg en klemlengde som er for liten. Vi anbefaler en minste klemlengde på ca. 2/3 av aksellengden. Misfarging kan oppstå på akselen på grunn av høy kutteytelse. Denne misfargingen forårsakes av den ekstremt høye temperaturen som verktøyet når, og utgjør ingen sikkerhetsrisiko. Materialer bearbeides vanligvis i omvendt rotasjon. Egnede verktøydrev: fleksible akseldrev, rette slipere, roboter, maskinverktøy

Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Avgrading, konturarbeid, overflatebearbeiding, bearbeiding av sveisesøm, forming, skråfasearbeid / avrunding av kanter

Form

Combination of cylindrical and cylindrical shape

Hodediameter x lengde på kuttekant

12,7 x 25 mm

Lengde

70 mm

Skaftdiameter

6 mm

Materiale som skal behandles

Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Spesiallegering, Hardt og tøft materiale, Ikke-jernholdige metaller

Egnet for hardhet opptil

60 HRC

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Tanntype

RADIUS

Kuttemateriale

Karbid

Overflate

Bar

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Kutteevne (poengsystem)

2 av 4 punkter

Overflatekvalitet/finish (poengsystem)

3 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Styreatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Skaftform

Sylinderformet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger