Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Karosseriklammersett

Fix karosseriklammersett
FIX KAROSSERIKLAMMER SETT MED TANG

Art.-nr. 096574417
EAN 4038898315636
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For rask og enkel fiksering av karosseriblikk for sveising eller liming

Rask festing og frigjøring av klammer


Store tidsbesparelser i forhold til klammer som må skrus.



Det laveste prisalternativet til konvensjonelle karosseritenger


Laveste innkjøpspris



Stort klemområde i forhold til størrelse


Klaringer kan enkelt justeres på grunn av den lille størrelsen (tilsvarende en dørtetning).



Ingen arbeidskrevende frigjøring eller utskruing av klammer


Karosseriblikk kan enkelt justeres på nytt når som helst.



Spesiell, vinklet tang for bruk til klammer


Påføring på steder som er vanskelige å nå, f.eks. bagasjeromskanter, topphengslede bakdører, dørstolper, trekantede ruter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

17 STK

Karosseriklammersett inkludert:
Fix karosseriklemtang
1 x
Fix karosseriklemtang

FXNGCLMPPLRS-(0-2,5MM)

Beskrivelse: For rapid and simple securing of sheet metal for welded and bonded connections
Antall: 1 x
8 x
Fix karosseriklammer

FIX KAROSSERIKLAMMER F.TYKKELSE 0- 2,5MM

Beskrivelse: For rask og enkel fiksering av karosseriblikk før sveising eller ved liming
Antall: 8 x
8 x
Fix karosseriklammer

FIX KAROSSERIKLAMMER F.TYKKELSE 2,5- 5MM

Beskrivelse: For rask og enkel fiksering av karosseriblikk før sveising eller ved liming
Antall: 8 x