Karosseriklips
Karosseriklips type 3
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkel montering og fjerning
Manuell montering også mulig
Høy holdestyrke og godt feste
Karosseriklips
![]() | |
Min./maks. borehulldiameter | 6,00-6,20 mm |
Min./maks. festetykkelse | 2,00-10,00 mm |
Hodediameter (A) | 20,00 mm |
Hodehøyde (B) | 3,50 mm |
Lengde under hode (C) | 17,00 mm |
Farge | Svart |
Materiale | Polyamid - PA 6.6 |
Egnet for kjøretøyprodusent | BMW, MINI |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 51118174185 |
installasjonssted | Karosseri |