Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Karosseriklips

Karosseriklips type 3
SPREDEPROPP PLAST HODE Ø15,0MM BMW

Art.-nr. 0501105064
EAN 4024835488563

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Autoklips

Enkel montering og fjerning


Manuell montering også mulig



Høy holdestyrke og godt feste

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Karosseriklips

Min./maks. borehulldiameter

6-6,2 mm

Min./maks. festetykkelse

2-10 mm

Hodediameter (A)

15 mm

Hodehøyde (B)

3,5 mm

Lengde under hode (C)

15,00 mm

Farge

Svart

Materiale

Polyamid - PA 6.6

Egnet for kjøretøyprodusent

Universell

Tilsvarer originalreservedelnummer

N90359101, 51111908077, A0009905492

installasjonssted

Karosseri

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger