Karosseriklips
Karosseriklips type 3
SPREDEPROPP SVART UNIVERSAL MB.BMW
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkel montering og fjerning
Manuell montering også mulig
Høy holdestyrke og godt feste
Karosseriklips
![]() | |
Min./maks. borehulldiameter | 8,00-8,20 mm |
Min./maks. festetykkelse | 3,00-10,00 mm |
Hodediameter (A) | 20,00 mm |
Hodehøyde (B) | 3,30 mm |
Lengde under hode (C) | 14,00 mm |
Farge | Svart |
Materiale | PA 6 – Polyamid |
Egnet for kjøretøyprodusent | Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi, Volvo, BMW |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 51471911992, A2019900292, M820141, 30820141, A2019900292/9051 |
installasjonssted | Universell, Motorrom, Innvendig |