Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Karosseriklips, plastnagle, type S

Karosseriklips, plastnagle, type S

Art.-nr. 0501102043
EAN 4046777720662

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. borehulldiameter

6,70-6,75 mm

Min./maks. festetykkelse

2,00-4,50 mm

Hodediameter (A)

18,00 mm

Hodehøyde (B)

3,70 mm

Lengde under hode (C)

17,50 mm

Farge

Svart

Materiale

Polyamid - PA 6.6

Egnet for kjøretøyprodusent

Universell, Chevrolet, Daewoo, Ford, Opel/Vauxhall

Tilsvarer originalreservedelnummer

4855809, 4811301/11589289

installasjonssted

Universell, Understell, Støtfanger foran

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger