Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Karosseripropper, sortiment 450 deler i systemkasse

Karosseritetningsplugger 450 deler Sysko
SORTIMENT KAROSSERIPROPPER

Art.-nr. 5964056101
EAN 4046777888584
Priser vises for kunden etter pålogging
Karosseripropper, sortiment 450 deler i systemkasse

Art.-nr. 5964056101
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
Forsegler eller stenger av hull.
  • Motstandsdyktig mot korrosjon, vær, aldring, ozon, olje, bensin og løsemidler

  • Lukket på en side

  • Silikonfri


Innhold:


  • 50 x hver av Ø 6, 8, 10, 12 mm

  • 25 x hver av Ø 14, 18 mm

  • 200 x Ø 8 mm, sort plast
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Svart

Antall deler i sortiment/sett

450 STK

Karosseripropper, sortiment 450 deler i systemkasse inkludert:
50 x
Karosseritetningsplugger

KAROSSERIPROPP 15,0X9,5X13,0X1,6X5,5

Beskrivelse:
Gummi
For forsegling eller lukking av hull
Antall: 50 x
50 x
Karosseritetningsplugger

KAROSSERIPROPP 20,0X12,5X15,0X1,6X10,0

Beskrivelse:
Gummi
For forsegling eller lukking av hull
Antall: 50 x
25 x
Karosseritetningsplugger

KAROSSERIPROPP 19,0X14,0X19,0X1,6X8,0

Beskrivelse:
Gummi
For forsegling eller lukking av hull
Antall: 25 x
25 x
Karosseritetningsplugger

KAROSSERIPROPP 25,0X18,0X24,0X1,6X6,5

Beskrivelse:
Gummi
For forsegling eller lukking av hull
Antall: 25 x
50 x
Karosseritetningsplugger

KAROSSERIPROPP 9,6X6,0X9,6X1,5X8,0

Beskrivelse:
Gummi
For forsegling eller lukking av hull
Antall: 50 x
50 x
Karosseritetningsplugger

KAROSSERIPROPP 11,6X8,0X11,0X1,6X6,0

Beskrivelse:
Gummi
For forsegling eller lukking av hull
Antall: 50 x
200 x
Karosseritetningsplugger

TECTYLPLUGG Ø8MM

Beskrivelse:
8 mm; Plast
For forsegling eller lukking av hull
Antall: 200 x
1 x
Systeminnlegg, plast, 4.4.1

INNLEGG, 8 ROM, ORSY SYSTEMKOFFERT

Beskrivelse:
Antall rom: 8 STK; Rombredde x romdybde x romhøyde: 78 x 107 x 52 mm
Et fast rom for ryddig oppbevaring og henting av ulike små deler. Kan brukes i kombinasjon med andre systemdelere.
Antall: 1 x
1 x
Systemkoffert 4.4.1

SYSTEMKOFFERT 4.4.1, 370X270X85MM

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x