Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Karosserisagblad WPS 4000

Karosserisagblad for WPS 4000
SAGBLAD F. WPS 4000 10 TPI ALU

Art.-nr. 06969810
EAN 4046777725551
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sagblader utformet spesielt for WPS 4000
Merknad

WPS 4000 skiller seg ut med et stort slag på 20 mm og en slaghastighet på 7000 slag/minutt. Spesialsagblader er nødvendig for optimal ytelse.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tenner per lengdeenhet

10 STK/tomme

Min./maks. materialtykkelse

0,6-6 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium

Length

120 mm

Material

Bimetall M42

Arbeidslengde

100 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger