Karosserisagblad WPS 4000
Karosserisagblad for WPS 4000
SAGBLAD F. WPS 4000 18 TPI HM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
WPS 4000 skiller seg ut med et stort slag på 20 mm og en slaghastighet på 7000 slag/minutt. Spesialsagblader er nødvendig for optimal ytelse.
Tenner per lengdeenhet | 18 STK/tomme |
Min./maks. materialtykkelse | 0,8-2 mm |
Materiale som skal behandles | Usibor, BTR-BOR stål |
Lengde | 120 mm |
Materiale | Wolframkarbid |
Arbeidslengde | 100 mm |