Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Keramisk tetning Evershine

Keramisk lakkspleie EVERSHINE Ultima sett 30 stk
EVERSCHINE ULTIMA LAKKFORSEGLING

Art.-nr. 0893150041
EAN 4056807662374
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Slitesterk keramisk tetning for lakkerte overflater

Reduserer riper på lakken på bilen. På grunn av den ekstremt harde overflaten er lakken beskyttet under rengjøring og daglig bruk


  • Basert på avansert titannanoteknologi

  • Overflater behandlet med Evershine Ultima har en høyglanset finish og strålende fargedybde

  • Vi anbefaler å bruke på nye biler direkte etter leveranse

  • Forlenger gleden av kjøretøyet

  • Reduserer slitasje på nye kjøretøy

  • Evershine Ultima kan påføres overflater som lakk, aluminium og plast

  • Når en hardhet på 9H, det samme som en diamant. For sammenligning: En ny bil har en lakkerhardhet på 3–4 H


Beskytter lakken mot UV-stråling og reduserer risikoen for at insekter og fugleskitt festes til overflaten.



Kostnadseffektiv lakkbeskyttelse



Fire timers herdetid etter påføring (18 °C og opptil 24 °C)


  • Kjøretøyet trenger ikke å dekkes med tape før påføring av Evershine Ultima keramisk lakkbeskyttelse

  • Den hydrofobiske effekten forenkler daglig vask og rengjøring


Deler i settet:


  • 5x mikrofiberkluter art. 0899900071

  • 5x poleringsputer art. 0585299001

  • 5x Evershine Ultima 30 ml.

  • 5x magneter

  • 5x garantibøker

  • 5x hengere for bilens interiørspeil


Garanti


  • Én behandling gir tre års garanti hvis årlig inspeksjon og behandling utføres.

  • To behandlinger gir seks års garanti hvis årlig inspeksjon og behandling utføres. Hvis bilen gjennomgår to behandlinger, vent en time mellom påføringene før du starter den andre påføringen.


Inspeksjon


  • For optimal pleie må du kontrollere kjøretøyets Evershine-belegg under den årlige inspeksjonen.

  • Vask kjøretøyet grundig. Fjern deretter tjæreflekker, bremsestøv og olje, fett og voksrester etter behov ved hjelp av Clay pads.

  • Bruk en egnet lampe eller hjelpemiddel for å kontrollere lakken for skader i henhold til spesifikasjonene fra kjøretøyprodusenten.

  • Behandle den uskadde overflaten ved hjelp av polymer overflatebeskyttelse i samsvar med instruksjonene.

  • Registrer inspeksjonen i kundens garantibok. Hvis garantiboken har gått tapt, kan en ny bok bestilles. Det anbefales å oppbevare dokumentasjonen for Evershine for hvert kjøretøy på verkstedet.

  • Ved lakkskader må årsaken fastsettes. Garantien dekker miljøpåvirkninger som skader lakken, men dekker ikke mekanisk skade som steinsprut eller utilsiktet skade.

  • I tilfelle mekanisk skade fjerner du Evershine-belegget fra det berørte området ved hjelp av P05-Grov høyglanspolish og polerer det ut ved hjelp av P30 Plus-antihologrampolering. Fjern voksrester med en mikrofiberklut. Påfør deretter Evershine for å forsegle overflaten på nytt.

  • På garantikortet viser stempelet/signaturen til firmaet som har utført forseglingen, at forseglingen er utført riktig.


Merk! Garantien leveres med følgende forutsetninger


  • Brukeren er opplært/sertifisert

  • Riktig årlig etterbehandling av kjøretøyet kan dokumenteres


Garantien er ugyldig på grunn av følgende årsaker


  • Ved feil bruk av brukeren

  • Hvis brukeren ikke er sertifisert

  • Udokumentert årlig etterbehandling

  • Utilstrekkelig rengjøring og avfetting før påføring
Merknad

For at et garantikort skal utstedes, anbefaler vi at Evershine kun brukes av spesialopplært personell.

Dokumentert effekt og holdbarhet

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kan brukes på matt lakk, film, alle typer lakk samt metaller, gummi, polykarbonat, gelcoat og plaststrimler

Instruksjoner

1. Før forsegling må kjøretøyet vaskes og poleres, avhengig av lakkens tilstand. Intensiteten av polering avhenger av tilstanden til overflaten.


2. Overflaten som skal behandles, må avfettes ved hjelp av rikelig med IPA-rens og skånsomme mikrofiberkluter.


3. Dekk påføringssvampen med en engangsklut og tilsett 10–15 dråper Evershine Ultima. Dekking av svampen med en engangsklut sikrer jevn fordeling.


4. Påfør behandlingen jevnt i tverrgående strøk. For å sikre at hele området er dekket, anbefales det å bruke behandlingen på kjøretøyet del for del. Herdingshastigheten avhenger av temperatur og fuktighet.


5. Etter 5–6 minutter bruker du en ny mikrofiberklut til å tørke overflaten forsiktig. Snu og brett kluten for å sikre at det finnes en ubrukt del av kluten. Bruk en annen ren klut til å polere overflaten.


6. For å sikre optimal kvalitet og en levetid på 6 år, påføres et nytt belegg med samme metode som for den første belegget.


VIKTIG: Kjøretøyet kan leveres til kunden én time etter det endelige arbeidstrinnet. Fra dette punktet vil værpåvirkninger som regn eller snø ikke lenger ha noen effekt på belegget. Belegget tar 14 dager for å herdes. Inntil da må overflaten ikke utsettes for mekaniske eller kjemiske belastninger.

Antall deler i sortiment/sett

30 STK

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Poleringspute Evershine

PÅFØRINGSPAD FOR EVERSHINE

x 20 Ant.
Mikrofiberhåndkle

MIKROFIBER TØRKEHÅNDKLE

Fint resultat på den tørkede overflaten
x 5 Ant.
Mikrofiberklut

APPLIKATORKLUT TIL EVERSHINE

Pakke med mikrofiberkluter som gir effektiv rengjøring og langvarig bruk. Perfekt for profesjonell bruk.
x 50 Ant.