Kernmantel-tau
Kernmantel tau
KERNMANTLETAU 10 MM X 20 M, HVITT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tau med to sydde maljer
- Med en innsydd Autoblock-festekrok i stål
- Lengde 20 m
- Ø 11 mm
- Bruddbelastning 2500 daN
I samsvar med europeiske standarder en 354; PSA, kategori III.
Senking/arbeid i lukkede rom, evakueringer. Når det brukes i kombinasjon med stativet, kan det brukes med redningsvinsj, rapelleringsenhet, reserveløsning, fallsikringsbelte.
Lengde | 20 m |
EN-standard | 354 |
Farge | Hvit |