Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M16-ST-DS

Art.-nr. 0401780016

EAN 4046778787701

Priser vises for kunden etter pålogging
Kilelåseskive W.TEC, smal form

Art.-nr. 0401780016

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger

Generelt:


Låseskive i tråd med DIN 25201 for å hindre løsning av lateralt belastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser som er utsatt for svingninger.



Korrosjonsbestandighet:


600 t-grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – til sammenligning: 96 t gulforsinket (A2C)



Funksjon:


Svært sikker låsing når kileoverflatene skråner opp mellom de to låseskivene. Skrueforbindelsen låses av forspenning i stedet for av friksjon.



Fordeler:


  • Enkel å montere og fjerne (kilelåseskiver er allerede limt parvis)

  • Testet system for skruesikring (låseelementer som hindrer løsning), ved både høy og lav spenning

  • Spesielt egnet for dynamisk lasting – også når smøremidler brukes

  • Kan gjenbrukes flere ganger uten tap av kvalitet

  • Beskytter overflater

  • Kan også brukes med fasthetsklasser 8.8, 10.9 og 12.9 og de tilhørende mutrene

  • Tilgjengelig i rustfritt stål eller stål (andre materialer tilgjengelig på forespørsel)

  • Med smal og bred kontaktflate
Merknad

For anbefalte tiltrekkingsmomenter se den tekniske informasjonen i DIN-/ISO-katalogen.



Den europeiske tekniske vurderingen (ETA 20/0075) gjelder utelukkende for følgende størrelser: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kjøretøyproduksjon, maskinteknikk, produsenter av pneumatiske og elektriske verktøy, gruvedrift, landbruksmaskinproduksjon, produsenter av blandesystemer, transport- og transportørsystemer.

Innvendig diameter (d1)

17 mm

Egnet for skruegjenger

M16

Egnet for skruegjenger (tommer)

5/8 tomme

Utvendig diameter (d2)

25,4 mm

Tykkelse (h1)

3,7 mm

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

485 HV

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

600 h

RoHS-kompatibel

Ja

Design

Smal

Låsefunksjon

Anti-løsneenhet, låsing

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger