Kilelåseskive W.TEC, smal form
WSH-WDGELOK-SF-(DPE)-3
Art.-nr. 0401780003
EAN 4046778792842
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Generelt:
Låseskive i tråd med DIN 25201 for å hindre løsning av lateralt belastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser som er utsatt for svingninger.
Korrosjonsbestandighet:
600 t-grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – til sammenligning: 96 t gulforsinket (A2C)
Funksjon:
Svært sikker låsing når kileoverflatene skråner opp mellom de to låseskivene. Skrueforbindelsen låses av forspenning i stedet for av friksjon.
Fordeler:
- Enkel å montere og fjerne (kilelåseskiver er allerede limt parvis)
- Testet system for skruesikring (låseelementer som hindrer løsning), ved både høy og lav spenning
- Spesielt egnet for dynamisk lasting – også når smøremidler brukes
- Kan gjenbrukes flere ganger uten tap av kvalitet
- Beskytter overflater
- Kan også brukes med fasthetsklasser 8.8, 10.9 og 12.9 og de tilhørende mutrene
- Tilgjengelig i rustfritt stål eller stål (andre materialer tilgjengelig på forespørsel)
- Med smal og bred kontaktflate
For anbefalte tiltrekkingsmomenter se den tekniske informasjonen i DIN-/ISO-katalogen.
Den europeiske tekniske vurderingen (ETA 20/0075) gjelder utelukkende for følgende størrelser: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39.
Kjøretøyproduksjon, maskinteknikk, produsenter av pneumatiske og elektriske verktøy, gruvedrift, landbruksmaskinproduksjon, produsenter av blandesystemer, transport- og transportørsystemer.
![]() | |
Innvendig diameter (d1) | 3,4 mm |
Egnet for skruegjenger | M3 |
Egnet for skruegjenger (tommer) | Nr. 5 |
Utvendig diameter (d2) | 7 mm |
Tykkelse (h1) | 1,7 mm |
Materiale | Stål |
Vickers-hardhet, HV | 485 HV |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 600 h |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Smal |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |