Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN 25201-M5-A4

Art.-nr. 0404701005

EAN 4038898993186

Priser vises for kunden etter pålogging
Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

Art.-nr. 0404701005

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging

Generelt:


Låseskive i tråd med DIN 25201 for å hindre at det løsner i lateralt belastede forbindelser, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser som er underlagt svingninger.



Funksjon:


Kileoverflatens skråning mellom de to låseskivene, sikrer svært sikker låsing. Skrukoblingen låses av forspenning i stedet for ved friksjon.



Fordeler:


  • Enkel å montere og demontere (kilelåsskiver er allerede limt parvis)

  • Testet system for skrueholder (låseelementer som hindrer skruing), ved høy og lav spenning

  • Spesielt egnet for dynamisk belastning – selv når det brukes med smøremidler

  • Kan gjenbrukes flere ganger, uten tap av kvalitet

  • Skånsom på flater

  • Tilgjengelig i rustfritt stål eller stål (andre materialer tilgjengelig på forespørsel)

  • Med smal og bred kontaktflate
Merknad

For forbindelser med bolt og mutter må det brukes et par låseskiver både under skruehodet og under mutteren. For anbefalte tiltrekkingsmomenter se den tekniske informasjonen i DIN-/ISO-katalogen.


Kilelåseskiver laget av overflateherdet rustfritt stål 1.4404 er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer. For tilsvarende bruksområder anbefaler vi bruk av 254SMO (1.4547) kilelåseskiver i rustfritt stål.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kjøretøyproduksjon, maskinteknikk, produsenter av pneumatiske og elektriske verktøy, gruvedrift, landbruks maskin produksjon, produsenter av blandesystemer, transport og transportsystemer.

Innvendig diameter (d1)

5,4 mm

Egnet for skruegjenger

M5

Egnet for skruegjenger (tommer)

Nr. 10

Utvendig diameter (d2)

9 mm

Tykkelse (h1)

1,6 mm

Materiale

Syrefast stål, A4

Vickers-hardhet, HV

520 HV

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Design

Smal

Låsefunksjon

Anti-løsneenhet, låsing

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger