Kilelåsskive Smal form A4 syrefast
WSH-WDGELOK-SF-A4-24
Art.-nr. 0404701024
EAN 4047376895379
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Generelt:
Låseskive i tråd med DIN 25201 for å hindre at det løsner i lateralt belastede forbindelser, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser som er underlagt svingninger.
Funksjon:
Kileoverflatens skråning mellom de to låseskivene, sikrer svært sikker låsing. Skrukoblingen låses av forspenning i stedet for ved friksjon.
Fordeler:
- Enkel å montere og demontere (kilelåsskiver er allerede limt parvis)
- Testet system for skrueholder (låseelementer som hindrer skruing), ved høy og lav spenning
- Spesielt egnet for dynamisk belastning – selv når det brukes med smøremidler
- Kan gjenbrukes flere ganger, uten tap av kvalitet
- Skånsom på flater
- Tilgjengelig i rustfritt stål eller stål (andre materialer tilgjengelig på forespørsel)
- Med smal og bred kontaktflate
For forbindelser med bolt og mutter må det brukes et par låseskiver både under skruehodet og under mutteren. For anbefalte tiltrekkingsmomenter se den tekniske informasjonen i DIN-/ISO-katalogen.
Kilelåseskiver laget av overflateherdet rustfritt stål 1.4404 er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer. For tilsvarende bruksområder anbefaler vi bruk av 254SMO (1.4547) kilelåseskiver i rustfritt stål.
Kjøretøyproduksjon, maskinteknikk, produsenter av pneumatiske og elektriske verktøy, gruvedrift, landbruks maskin produksjon, produsenter av blandesystemer, transport og transportsystemer.
![]() | |
Innvendig diameter (d1) | 25,3 mm |
Egnet for skruegjenger | M24 |
Utvendig diameter (d2) | 39 mm |
Tykkelse (h1) | 3,6 mm |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Vickers-hardhet, HV | 520 HV |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Smal |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |