Kjedespray
Kjedespray
HIGH PERFORMANCE DRY CHAIN LUBE 500 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gjennomsiktig, høytrykksbestandig, svært klebende smøremiddel.
- Hindrer kjørestøy og slitasje.
- Danner en hurtigtørkende, viskoelastisk smørende og beskyttende hinne.
- Angriper ikke O-ringer av perbunan.
- Motstår vann, damp, syrer og baser.
- Beskytter mot korrosjon.
- Målrettet dosering på utilgjengelige steder også mulig.
- Kan også brukes på maskiner som går, siden brukerens hender alltid er utenfor faresonen.
Kort tid etter påføring danner produktet en svært effektiv, voksbasert smørehinne og sikrer dermed optimal beskyttelse mot korrosjon.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk.
Dataark(X)
Egnet for hurtig smøring av roterende elementer, f.eks. kjeder og kjedehjul, åpne tannhjul, tannstenger, glideskinner, kamvalser, vaiere osv.
Kinematisk oljebasisviskositet | 0,01 m²/s |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Tetthet | 0,718 g/ml |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Syrefri | Ja |
Maks. temperaturområde | 80 °C |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C |
Kjemisk base | Voks |
Klorholdig | Nei |
Innhold | 500 ml |
Vekt av innhold | 254 g |