Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kjølesystemtester med ballongtetning

Kjølesystemtester m/oppblåsbar tetningsballong
KJØLESYSTEMTESTER MED BALLONGTETNING

Art.-nr. 085352
EAN 4024835818728

Priser vises for kunden etter pålogging
Kjølesystemtester med ballongtetning

Art.-nr. 085352
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
Universalbruk for trykktesting på radiatorsystemer takket være unikt tetningssystem.

Oppblåsbar ballongtetning som dekker et bredt spekter av tilkoblingsvarianter


For både radiatorer og ekspansjonstanker, bajonett og gjengede lokk



Universalt bruksområde for motorer med væskekjøling


Fungerer med en rekke kjøretøy



Sikkerhetskroker som tillater testing av kjølesystemet mens motoren går, men vær oppmerksom på at trykket øker ved kjølevæskens varmeutvidelse


Krokene hindrer "utblåsing" hvis ballongen av en eller annen grunn ryker under testen Adapterringer: blå: for VW motorer opp til 1998, svart: for VW og Audimotorer fra 1998, rød: for Japanske biler



Leveringsomfang:


  • 1 trykkpumpe

  • 1 reserveballong

  • 3 sikkerhetskroker

  • 1 koffert i høy kvalitet

  • 1 bruksanvisning
Merknad

Noen radiatorhalser kan ha svært skarpe kanter eller støpefeil som kan skade ballongtetningen. Sjekk radiatorhalsen for skarpe kanter før du setter inn ballongen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For testing av lekkasje i radiator, toppakning, ekspansjonstank, slanger, varmeapparatregister og vannpumpe.

Instruksjoner

1. Plasser lokket med ballongtetningen ned i radiatorhalsen. Juster dybden ved å dreie på den svarte tetningsringen, slik at ca 2/3 av ballongen er under nedre del av påfyllingsflensen.


2. Hekt på sikkerhetskrokene og skru det røde hjulet oppover inntil lokket sikker fast. Sjekk at den svarte tetningsringen ligger an og tetter mot påfyllingsflensen.


3. Slå over den røde hendelen på lokkets ventil til stilling “bladder” (se pil). Skru igjen den røde ventilen på enden/siden av lokket. Pump opp ballongen til viseren på manometeret står i området merket “bladder”.


4. Slå over ventilen til stilling “system” og pump opp systemtrykket (testrykket) til mellom 0,7 og 1,3 bar.


5. Systemtrykket bør ikke falle mer enn 0,2 bar i løpet av 10 minutter.


6. Når testen er over, sett på overløpsslangen på sideuttaket på ventilen (i fall noe kjølevann kommer ut når systemtrykkes slippes ut). Åpne den røde ventilen og alt trykk må slippes ut. Ventilhendelen skyves i stilling “bladder” og ballongtrykket slippes ut. Ta ut lokket, testen er ferdig.

Min./maks. anbefalt testtrykk

1-1,6 bar

Maks. blæretrykk

1,7 bar

Maks. testtrykk

2 bar

Min./maks. radiatoråpning

20-48 mm

Reservedeler for dette produktet:
Tetningsballong For kjølesystemtester

RESERVE BALLONGTETNING F.KJØLESYSTEMTEST